Tournevis Stanley 0-65-400, Empreinte: Plat | Longueur: 30 mm | Longueur de la lame: 30 mm
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN BOULE FATMAX®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-65-400
Rubix :5511-5300492
EAN :3253560654009

Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 5,5 |
| Longueur de la lame | 30 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECT. BOULE 5,5X30MM FATMAX (UC6/UU36)
Utilisation professionnelle intensive; liaison quasiment incassable
Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte
Poignée boule de petite taille avec soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable
Trou d'accroche pour un rangement facile
Marquage du type, de la taille de l'empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur
Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte
Poignée boule de petite taille avec soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable
Trou d'accroche pour un rangement facile
Marquage du type, de la taille de l'empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 5,5 |
| Longueur de la lame | 30 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Finition | sablé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,39 € HT
/ unité
7,67 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours