Tournevis Stanley STHT16153-0
TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS PH0 X 60MM
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :STHT16153-0
Rubix :5511-5543815
Fabricant :STHT16153-0
EAN :3253560161538
Détails articles : TOURNEVIS CUSHION GRIP PHILLIPS PH0 X 60MM
Lame au chrome vanadium - Embout magnétique - Poignée large pour une bonne prise en main - Poignée moulée directement sur la lame pour plus de résistance
Points forts
MANCHE ERGONOMIQUE ET ULTRA-CONFORTABLE : le manche bi-matière CUSHION GRIP™ offre un confort exceptionnel, notamment lors des applications répétitives. La forme octogonale unique du manche permet une meilleure prise en main, un meilleur contrôle et un meilleur transfert du couple..EMBOUT MAGNÉTIQUE DURABLE EN OXYDE NOIR : maintient parfaitement la vis, assure une très bonne force et une grande longévité.COUPLE ÉLEVÉ : la tige en acier au chrome vanadium permet un couple élevé et réduit le risque de rupture de la pointe..SOLIDE ET FIABLE : le manche est moulé directement sur la tige pour une liaison pratiquement incassable, ce qui garantit une fiabilité, une résistance et une durée de vie exceptionnelles du produit..IDENTIFICATION CLAIRE DE L'EMBOUT : permet d'identifier facilement le tournevis adapté à chaque tâche.MANCHE GRAND DIAMÈTRE : il offre le couple nécessaire pour visser les vis à bois.TIGE PLAQUÉE CHROME : protège le tournevis de la rouille.TROU POUR DRAGONNE : intégré au manche, il évite d'égarer ou de faire tomber les outils et offre une sécurité supplémentaire pour ceux qui travaillent en hauteur..MULTIPLES APPLICATIONS : convient à une grande variété d'applications professionnelles.TYPE DE TOURNEVIS : Phillips PH0, longueur : 60 mm
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 € HT
/ unité
2,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
