Tournevis Expert E165484, Empreinte: Plat | Longueur: 86 mm | Longueur de la lame: 25 mm
Tournevis boule pour vis à fente électricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E165484
Rubix :5511-5156193
EAN :3258951654842

Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 |
| Longueur de la lame | 25 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN- 4X30 MM (UC5)
- ISO 2380-1 - ISO 2380-2
- Manche ergonomique tri-matière confortable et efficace.
- Code couleur empreinte : rouge.
- Lame en acier au chrome vanadium ronde fraisée, chromée.
- Extrémité sablée.
- Tournevis compact idéal pour les vis difficiles d'accès.
Points forts
Confortable, efficace et très résistant grâce au manche ergonomique bi-matière.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 |
| Longueur de la lame | 25 mm |
| Longueur | 86 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,29 € HT
/ unité
7,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h