Tournevis SAM T-2PHP125, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 247.9 mm | Longueur de la lame: 125 mm
Tournevis Bimatiere S1 Hex 6 Pans Ph N°3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :T-2PHP125
Rubix :0149-5178351
EAN :3272670519770




Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph2 |
| Longueur de la lame | 125 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS BI-MAT S1 HEX 6 PANS PH N2
Lame chromée avec bout traité sablé pour une meilleureadhérence sur la vis et une meilleure résistance à la corrosion.Manche ergonomique bi-matière.Permet un serrage et un desserrage puissant avec une clé.Repérage rapide de l'empreinte Phillips® grâce à la couleur gris sur le manche.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph2 |
| Longueur de la lame | 125 mm |
| Longueur | 247,9 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,60 € HT
/ 2 unités
37,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours