Tournevis SAM T-65M100, Empreinte: Plat | Longueur: 222.9 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis Bimatiere S1 Fente Mecanicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :T-65M100
Rubix :0149-5178434
EAN :3272670519459




Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6,5 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS BI-MAT S1 FENTE MECA. 6,5X100MM
Tournevis S1 fente mécanicien lame ronde.Lame chromée avec bout traité bruni.Manche ergonomique bi-matière. Tête forgée, solidité renforcée. Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.
Points forts
Manche ergonomique bi-matière.
Applications
Permet le vissage et dévissage de vis différentes.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6,5 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 222,9 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,76 € HT
/ unité
11,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h