Tournevis isolé SAM T-35E100, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 0,6x3,5 mm

Tournevis Bimatiere S1 Fente Electricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :T-35E100
Rubix :0149-5178416
EAN :3272670519121
TOURNEVIS BI-MAT S1 FENTE ELECT. 3,5X100MM

Résumé technique

Empreinteplat
Longueur de la lame100 mm
Taille empreinte0,6x3,5 mm

Documents

Détails articles : TOURNEVIS BI-MAT S1 FENTE ELECT. 3,5X100MM


Tournevis S1 fente électricien lame ronde.Lame chromée avec bout traité bruni. La tête de la lame est fraisée pour un accès facile à la vis notamment pour les dominos. Manche ergonomique bi-matière. Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.

Points forts

Manche ergonomique bi-matière.

Applications

Permet le vissage et dévissage de vis différentes.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Longueur de la lame100 mm
Taille empreinte0,6x3,5 mm
5,21 HT
/ unité
6,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.