Tournevis Wiha 44318, Empreinte: Empreintes multiples | Longueur: 140 mm | Longueur de la lame: 75 mm
Tournevis à assistance électrique speedE® II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :44318
Rubix :4394-5469107
EAN :4010995443184





Résumé technique
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | pz2;3,5 mm |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS A ASSISTANCE ELECTRIQUE SPEEDE II 0,4 NM
De nombreux vissages par jour, des centaines de vissages par semaine. En tant qu'artisan, vous investissez beaucoup de temps et d'énergie dans les travaux de vissage répétitifs. Vous ne pouvez pas en vouloir à votre corps pour les douleurs au poignet qui en résultent. Grâce à l'assistance électrique du tournevis speedE® II, les articulations et les tendons sont préservés, surtout en cas d'utilisation intensive. Le temps de vissage est ainsi divisé par 3. Autre point fort du tournevis speedE II : sa fonction de protection des matériaux. Dans le cas de vissages sensibles, tels que les couvercles en plastique des prises, il ne faut pas serrer trop fort sous peine d'endommager les matériaux. Dans ce cas, le tournevis speedE II s'arrête automatiquement à 0,4 Nm et laisse à l'utilisateur le contrôle total pour donner le dernier tour à la main. Pour les travaux de vissage nécessitant plus de puissance, la deuxième génération de tournevis speedE® offre la possibilité d'augmenter la fonction d'arrêt automatique à 1,0 Nm grâce à un interrupteur coulissant. Si vous avez besoin de plus puissance, le tournevis speedE® II peut être utilisé manuellement pour des vissages allant jusqu'à 8 Nm, sans l'endommager. Pendant le vissage, la LED intégrée fournit une lumière permanente pour une vue optimale de la vis. D'une pression sur la bague d'activation, vous pouvez transformer votre tournevis en lampe de poche afin de travailler dans les environnements mal éclairés. Cette bague d'activation a été élargie pour garantir une meilleure prise en main et un fonctionnement idéal. Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR pour sa forme ergonomique, le tournevis à assistance électrique speedE® II facilite le travail au quotidien. Le kit comprend deux slimBits rouges, un embout isolé Power slim jaune, deux batteries standard 18500 et un chargeur USB.
Applications
L'outil idéal pour tous les travaux de vissage, par exemple l'installation de prises de courant, les travaux dans les armoires électriques, la maintenance et le montage industriels, la maintenance et la réparation d'appareils à moteur, d'appareils ménagers et électroménagers, le montage de fenêtres et de portes, l'installation de chauffage, de climatisation et de sanitaires, la réparation de vélos, de motos et de tondeuses.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | pz2;3,5 mm |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,66 € HT
/ unité
414,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours