Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CM-T020B

Tourillon

Voir les informations techniques

Références

SMC :CM-T020B
Rubix :0338-2373054
TOURILLON

Résumé technique

Typetourillon

Détails articles : TOURILLON


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CM2-Z.Les vérins en acier inox de la série CM2 sont compacts, légers et offrent de grandes performances. L'amélioration des joints du piston et de la tige prolonge grandement la durée de vie de l'unité. Les butées en caoutchouc sont en standard. La série CM2 offre une variété d'options de montage et est compatible avec les détecteurs.
Tourillon

Informations techniques


Attributs
Typetourillon
16,35 € HT
/ unité
19,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours