Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HPV-10-10-A

Separateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :HPV-10-10-A
Rubix :0326-2410647
Fabricant :550908
EAN :4052568192617
SEPARATEUR HPV-10-10-A

Résumé technique

Typeséparateur d'aliments hpv
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SEPARATEUR HPV-10-10-A


Séparateur HPV-10-10-A Capteurs SME-8-.../ SMT-8-... intégrés. Adaptabilité optimale et précise au moyen de douilles de centrages ZBH. Course=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Précision d'échange max.=0,3 mm, Jeu de poussoir Sx max.=0,05 mm, Jeu de poussoir Sz max.=0,03 mm

Informations techniques


Attributs
Typeséparateur d'aliments hpv
Raccordement 1m5
Diamètre vérin10 mm
665,28 € HT
/ unité
798,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours