Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EASC-H1-20-200
Couverture EASC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EASC-H1-20-200
Rubix :0326-2568110
Fabricant :1099902
EAN :4052568226923
Détails articles : OBTURATEUR EASC-H1-20-200
obturateur EASC-H1-20-200 pour la protection du guidage de l'arbre Taille=20-200, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=388 g
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement easc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,73 € HT
/ unité
278,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours