Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85T25

Tourillon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C85T25
Rubix :0338-2049906
Fabricant :C85T25
EAN :3618035489218
TOURILLON POUR C85 D.25 C85T25

Résumé technique

Documents

Détails articles : TOURILLON POUR C85 D.25 C85T25


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Tourillon

Informations techniques


Attributs
Typetourillon
Diamètre vérin25 mm
20,57 € HT
/ unité
24,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours