Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA100-24-300
Joint flottant
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JA100-24-300
Rubix :0338-2390801
Fabricant :00089076
Détails articles : JOINT DE COMPENSATION SERIE JA JA100-24-300
Le joint flottant de la série JA (standard) et JAH (usage intensif) peut absorber tout "décentrage" ou "perte de précision du parallélisme" entre le vérin et le corps entraîné. De ce fait, le centrage n'est pas nécessaire, le temps d'installation est considérablement réduit et un niveau élevé de précision d'usinage n'est pas nécessaire.
Points forts
Diamètre nominal semi-standard/filetéMontages : de base, à bride, à pattesDix-sept options de modèles disponiblesLe centrage n'est pas nécessaireAngle de rotation : ¹5°
Informations techniques
Attributs
| Type | joint flottant |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,82 € HT
/ unité
147,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours