Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Aventics 1827005883

Fixation par patte pour vérin CNOMO Série C12P

Voir les informations techniques

Références

Aventics :1827005883
Rubix :J439-2353424
EAN :3661475923262
FIXATION PAR PATTE D EQUERRE C12P-MS1-080-AL-CNOMO

Détails articles : FIXATION PAR PATTE D EQUERRE C12P-MS1-080-AL-CNOMO


La fixation par patte pour vérin CNOMO Série C12P permet le montage latéral des vérins pneumatiques sur les structures et équipements industriels. Robuste et fiable, elle assure un maintien sécurisé du vérin tout en facilitant son intégration dans de nombreuses applications d'automatisation.

Points forts

Compatible avec les vérins AVENTICS Série C12P Montage latéral simple et rapide Fixation robuste et sécurisée Excellente résistance mécanique Adaptée aux environnements industriels exigeants Assure la stabilité et le bon positionnement du vérin durant son fonctionnement.

Applications

Vérins pneumatiques CNOMO Série C12P Machines industrielles Lignes d'assemblage automatisées Systèmes de manutention Équipements d'automatisation et de production

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin80 mm
Matièrealuminium
174,18 € HT
/ unité
209,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours