Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ZBV-M4-7

Douille

Voir les informations techniques

Références

Festo :ZBV-M4-7
Rubix :0326-2570399
Fabricant :548802
EAN :4052568051785
DOUILLE JONCT. ZBV-M4-7

Résumé technique

Typemanchon de raccordement

Détails articles : DOUILLE JONCT. ZBV-M4-7


Douille de jonction ZBV-M4-7 pour fixation directe DGSL sur DGSL. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=3,1 g, Information matière douille=Acier, Information matériau vis=Acier

Informations techniques


Attributs
Typemanchon de raccordement
29,96 € HT
/ unité
35,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours