Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-23
Kit d'adaptation HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-SD2-23
Rubix :0326-2573167
Fabricant :537173
EAN :4052568172381
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-23
Kit d'adaptation HAPG-SD2-23 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-/35 et du vérin oscillant DRQD-20/25-...-FW-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit=76 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,50 € HT
/ unité
324,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours