Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-A-D50-70A-S1
Kit
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMM-A-D50-70A-S1
Rubix :0326-2563552
Fabricant :2734287
EAN :4052568266028
Détails articles : KIT AXIAL EAMM-A-D50-70A-S1
Kit axial EAMM-A-D50-70A-S1 convient pour les actionneurs électriques. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-10 - 60 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
Cas : 119-47-1
Cas : 119-47-1
Informations techniques
Attributs
| Type | kit axial |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,72 € HT
/ unité
480,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours