Surchaussures visiteur Lemaitre Sécurité TOTAL PRO-/M, EU Pointure : M | Couleur : Noir | Matière principale : Caoutchouc

TOTAL PROTECT PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lemaitre Sécurité :TOTAL PRO-/M
Rubix :4448-6128786
Fabricant :TOTAL PROTECT+/M
EAN :3700757700815
SURCHAUSSURE TOTAL PROTECT+ TM EMBOUT DE PROTECTION

Résumé technique

EU Pointurem
Matière principalecaoutchouc
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SURCHAUSSURE TOTAL PROTECT+ TM EMBOUT DE PROTECTION


Composition : Tige : caoutchouc

Embout : alliage aluminium/titane

Semelle en Kevlar (sur l’avant) + semelle en acier (arrière)

Points forts

Des déplacements sécurisés sur les lieux de travail. 

S’adapte à tout type de surface et à toutes les chaussures plates.

 Une adhérence exceptionnelle sur les sols glissants.

 Solution hygiénique et confortable : le salarié garde ses chaussures personnelles.

 Embout de protection en Aluminium/titane, ultraléger !

 Une protection anti-perforation TOTALE : Plaque acier au talon + plaque amovible en tissu sur toute la longueur de la semelle permettant une protection complète contre la perforation, quelle que soit l’extension de la sur-chaussure.

 Une facilité d’utilisation et d’entretien : lavable à l’eau et réutilisable, ce produit se met et se retire en toute simplicité.  Capacité d’allongement exceptionnelle : 4 tailles couvrent toutes les pointures.

 Des crampons autonettoyants et antiglisse étudiés pour chasser les liquides et limiter l’encrassement.

Applications

Pour des déplacements sécurisés sur les lieux de travail.

Informations techniques


Attributs
EU Pointurem
Matière principalecaoutchouc
Couleurnoir
Matièrecaoutchouc + aluminium/titane
70,93 € HT
/ paire
85,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.