Papier d'essuyage Tork 129262, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 2
Tork Papier d'essuyage Basic bobine combi en boîte
Voir les informations techniquesRéférences
Tork :129262
Rubix :2103-6105904
EAN :7310791188782

Détails articles : BOBINE TORK UNIVERSAL 320 BLANC 1000F 340MX23,5CM LOT 2
Caractéristiques :
Tork Papier d'Essuyage Basic Bobine combi en boîte blanc W1/2 :
Notre Papier d'Essuyage Basic Tork économique répond aux besoins de rentabilité et d'hygiène sur les lieux de travail fréquentés. Ce papier d'essuyage industriel absorbant et durable essuie les mains et les surfaces. Il s'utilise plusieurs fois, limitant les coûts et le gaspillage. Espacez les rechargements grâce à cette bobine de papier grande capacité compatible avec nos Distributeur Mural Standard, Dérouleur sur Pied ou Maxi Distributeur à Dévidage Central Tork, sûrs et fiables.
Spécifications :
• 2 rouleaux, 1000 feuilles chacun, 2 plis.
• Qualité: Universal.
• Taille du rouleau L 340m H 23.5cm.
• Longueur de la feuille 34cm.
• Diamètre intérieur du mandrin: 7.1cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W2, W1.
Certifications :
FSC Recycled credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63147 U 24 |
Tork Papier d'Essuyage Basic Bobine combi en boîte blanc W1/2 :
Notre Papier d'Essuyage Basic Tork économique répond aux besoins de rentabilité et d'hygiène sur les lieux de travail fréquentés. Ce papier d'essuyage industriel absorbant et durable essuie les mains et les surfaces. Il s'utilise plusieurs fois, limitant les coûts et le gaspillage. Espacez les rechargements grâce à cette bobine de papier grande capacité compatible avec nos Distributeur Mural Standard, Dérouleur sur Pied ou Maxi Distributeur à Dévidage Central Tork, sûrs et fiables.
Spécifications :
• 2 rouleaux, 1000 feuilles chacun, 2 plis.
• Qualité: Universal.
• Taille du rouleau L 340m H 23.5cm.
• Longueur de la feuille 34cm.
• Diamètre intérieur du mandrin: 7.1cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W2, W1.
Certifications :
FSC Recycled credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63147 U 24 |
Points forts
• Résistant et absorbant pour l'essuyage des mains et des surfaces
• Durable, même mouillé
• Convient à une utilisation répétée
• Bobine grande capacité qui limite les rechargements
• Emballage plastique Tork Easy Handling® pour un transport et une élimination de l'emballage simplifiés
• Durable, même mouillé
• Convient à une utilisation répétée
• Bobine grande capacité qui limite les rechargements
• Emballage plastique Tork Easy Handling® pour un transport et une élimination de l'emballage simplifiés
Applications
Ce papier d'essuyage résistant et absorbant convient à toutes les tâches de nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Nombre de formats | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 137,44 € HT
/ 48 lots
2 564,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours