Confinement secondaire/Rétention Cemo 1423, Volume de rétention : 300 l | Matière principale : Polyéthylène | Matière : PEHD
Tonnelet en polyéthylène cubique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cemo :1423
Rubix :3397-7031541
EAN :3700862900100

Résumé technique
| Volume de rétention | 300 l |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
Documents
Détails articles : TONNELET SERIE CUBIQUE 300L 91X59X89 POLYETHYLENE
Livré avec un robinet de vidange DN 18.
Points forts
Solide et léger. Entretien facile.
Applications
Stockage d'eau ou de certains produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rétention | 300 l |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,95 € HT
/ unité
592,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours