Confinement secondaire/Rétention MDM MCT2A-C, Volume de rétention : 440 l | Matière principale : Métal | Matière : Metal
Bac de rétention 440 L – MCT2A-C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :MCT2A-C
Rubix :3537-6136065

Documents
Détails articles : BAC DE RETENTION 4 FUTS 440L 1240X1220X400 GALVA 56KG
Les palettes de rétention en acier sont galvanisées à chaud et répondent ainsi en outre à un usage prolongé à l'extérieur.
Points forts
Les bacs métalliques de rétention sont robustes et économiques.
Applications
Le bac métallique MCT2A-C est conçu pour le stockage en rétention de 4 fûts de 220 litres.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rétention | 440 l |
|---|---|
| Matière principale | métal |
| Matière | metal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,79 € HT
/ unité
666,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h