Confinement secondaire/Rétention MDM MCT1000-C, Volume de rétention : 1000 l | Matière principale : Acier | Matière : Acier galvanisé
Bac de rétention 1 cuve 1000 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : BAC DE RETENTION MCT1000 1000L P/CUVE IBC 1320X1220X760 GALVA
Applications
Informations techniques
| Volume de rétention | 1000 l |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Matière | acier galvanisé |
Foire aux questions
Le bac de rétention MDM MCT1000-C est conçu pour le stockage en rétention d’une cuve de 1000 litres. Le fabricant annonce une capacité de rétention de 1000 litres.
Le bac de rétention MDM MCT1000-C mesure 1325 x 1220 x 760 mm. Ce sont les dimensions annoncées par le fabricant.
Le bac de rétention MDM MCT1000-C est donné pour une charge de 1 200 kg.
Le bac de rétention MDM MCT1000-C reçoit une protection de surface par galvanisation à chaud. Le fabricant précise que les bacs de rétention en acier, galvanisés à chaud, sont particulièrement adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et solvants.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- Livraison habituellement sous (28) jours