Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF TMAS 125-300
TMAS 125-050 Jeu de cales pour machines
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TMAS 125-300
Rubix :0301-5443829
Fabricant :TMAS 125-300
EAN :7316571838335
Détails articles : CALE TMAS 125-300 BTE DE 10 SKF
Les cales SKF Machinery permettent de régler facilement et de manière fiable la hauteur d'une machine. Ces cales de haute qualité garantissent des réglages de hauteur précis et durables, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer un fonctionnement fiable de la machine. Les cales sont fournies par lot de 10 et peuvent servir à réapprovisionner les kits de cales SKF Machinery (assortiments comprenant différentes tailles et épaisseurs de cales).
Les cales d'épaisseur SKF sont utilisées pour régler la hauteur d’une machine de façon simple et fiable. Des cales de grande qualité permettent des réglages précis et durables de la hauteur qui font gagner du temps et permettent le bon fonctionnement de la machine. Les cales sont disponibles par paquets de 10 et peuvent intégrer les kits de cales d'épaisseur de précision SKF (assortiments de différentes tailles et épaisseurs de cale).
Points forts
- Faciles à installer et à retirer
- Tolérances serrées pour des réglages précis
- Entièrement ébavurées
- Livrées en paquets de 10 cales
- L'épaisseur et la taille sont clairement indiquées sur la cale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,84 € HT
/ unité
303,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
