Rondelle de compensation / entretoise de palier INA WS81220
Rondelle-arbre
Voir les informations techniquesRéférences
INA :WS81220
Rubix :0269-1007527
Fabricant :0000255340000
EAN :4012802272536


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 11,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81220 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 11,5 mm |
| Epaisseur | 11,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,78 € HT
/ unité
201,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours