Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 316
Contreplaques sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :U 316
Rubix :0301-1357251
Fabricant :28189
EAN :7316577009418


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE U 316 SKF
Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Epaisseur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,14 € HT
/ unité
198,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours