Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF AS 4565
Rondelles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :AS 4565
Rubix :0301-1270882
Fabricant :541
EAN :7316577009852


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 1 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 4565 SKF
Roller bearing Needle thrust Needle
Les rondelles universelles minces pour butées à aiguilles sont fournies séparément. Elles sont en acier à ressort et trempées et les deux faces des rondelles sont polies et peuvent servir de pistes de roulement. Les rondelles peuvent être utilisées pour obtenir des solutions économiques si les composants adjacents ne sont pas trempés mais ont une dureté adéquate et que les exigences sont modérées en termes de battement. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.
Points forts
- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,50 € HT
/ 10 unités
40,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours