Appareil d'alignement arbres/poulies SKF TKBA 40

TKBA

Voir les informations techniques

Références

SKF :TKBA 40
Rubix :0301-1411385
EAN :7316575861445
OUTILS D'ALIGNEMENT TKBA 40 SKF

Résumé technique

Détails articles : OUTILS D'ALIGNEMENT TKBA 40 SKF


Le SKF TKBA 40 aligne le profil des rainures des poulies à courroie trapézoïdale. Le TKBA 40 est fixé aux gorges des poulies à l'aide de guides en V et d'aimants puissants. Avec seulement deux composants, une unité d'émission avec laser et une unité de réception, le système d'alignement de la courroie est rapidement fixé. La zone cible tridimensionnelle de l'unité réceptrice permet de détecter facilement les désalignements et leur type (horizontal, vertical, parallèle ou une combinaison de ceux-ci).

Informations techniques


Attributs
Puissance0,001 W
Typesystème d'alignement des courroies tkba
Précision0.5 mm
Classe de laser2
2 451,88 € HT
/ unité
2 942,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h