Tendeurs de courroie INA RSRD25-150-L0

Galet tendeur de courroies

Voir les informations techniques

Références

INA :RSRD25-150-L0
Rubix :0269-1008312
Fabricant :0008346020000
EAN :4012802789294
POULIE DE TENSION RSRD 25-150 L0 INA

Résumé technique

Détails articles : POULIE DE TENSION RSRD 25-150 L0 INA


Bearing bore: 25 mm; outer diameter: 154 mm; Width at the top of the groove: 24 mm;
Poulies de tension de courroies RSRD..-L0, pour courroies rondes, câbles en acier et cordes en chanvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Profilrsrd25
92,58 € HT
/ unité
111,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours