Elément tendeur Rosta SE 11-G

Tendeur automatique SE

Voir les informations techniques

Références

Rosta :SE 11-G
Rubix :Q737-1460173
Fabricant :06 013 201
TENDEUR SE 11-G ELEMENT TENDEUR ROSTA

Résumé technique

Typetendeur se 11-g element tendeur rosta
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TENDEUR SE 11-G ELEMENT TENDEUR ROSTA


Pour le tensionnement de tous les types de chaînes et de courroies. Version Standard. Matière tout acier.Température de service : – 40 à + 80 °C. Qualité de caoutchouc Rubmix 10. Coloris bleu.

Points forts

Sans entretien. Permet la réalisation d'économies d'énergie.

Applications

Conçu pour les applications en extérieur.

Informations techniques


Attributs
Typetendeur se 11-g element tendeur rosta
Matièreacier
41,46 € HT
/ unité
49,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h