Appareil d'alignement arbres/poulies FAG LASER-TRUMMY2

CONTROLEUR TENSION COURROIE

Voir les informations techniques

Références

FAG :LASER-TRUMMY2
Rubix :0255-1245265
Fabricant :0566528950000
EAN :4012802270839
CONTROLEUR TENSION COURROIE LASER-TRUMMY2 FAG

Résumé technique

Détails articles : CONTROLEUR TENSION COURROIE LASER-TRUMMY2 FAG


Plage de mesure : 10-800Hz. Température de fonctionnement : 10-50°C. Affichage : 2 lignes LCD de 16 caractères. Boitier en matière plastique ABS. Alimentation : pile de 9 volts.

Applications

Mesure de la tension des courroies.

Informations techniques


Attributs
Puissance0,001 W
Typelaser trummy 2
Précision<1 %
Classe de laserclasse 2
Plage d'utilisationmisurazione e impostazione della tensione (forza del tratto) di cinghie in azionamenti con pulegge; lettura della frequenza naturale (hz) o della forza del tratto (n)
1 380,16 € HT
/ unité
1 656,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours