Appareil d'alignement arbres/poulies Optibelt LASERPOINTER II

Pointeur laser II

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :LASERPOINTER II
Rubix :0314-1100394
ALIGNEUR DE POULIES LASER POINTER 2 - SUR DEMANDE

Résumé technique

Détails articles : ALIGNEUR DE POULIES LASER POINTER 2 - SUR DEMANDE


Le pointeur laser optibelt LASER POINTER II facilite l'alignement des entraînements par courroie. Les poulies à courroie sont alignées les unes par rapport aux autres via les faces frontales ou latérales. Le LASER POINTER II est simple à manipuler et peut être installé en quelques secondes. Il est un outil pratique pour l'alignement professionnel des poulies à courroie.

Points forts

•Utilisation rapide et facile pour les entraînements par courroie
Projection de ligne alignée avec précision
Mesure du désalignement parallèle et angulaire
Plus grande sécurité de fonctionnement des entraînements
Méthode de mesure précise et gain de temps

Informations techniques


Attributs
Puissance0,005 W
Typepointeur laser
Précision0,5 mrad
Classe de laser1 m (en 60825-1)
975,68 € HT
/ unité
1 170,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h