Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14W-G14-24-M-GR
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-14W-G14-24-M-GR
Rubix :0326-2564178
Fabricant :573938
EAN :4052568221379
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-14W-G14-24-M-GR
Barrette de raccordement VABM-L1-14W-G14-24-M-GR Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=24, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,86 € HT
/ unité
641,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours