Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VAOH-F7-14-H9-A-32

Levier manuel

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAOH-F7-14-H9-A-32
Rubix :0326-2561391
Fabricant :4896016
EAN :4052568276171
LEVIER A MAIN VAOH -F7-14-H9-A-32 2

Résumé technique

Typelevier à main

Détails articles : LEVIER A MAIN VAOH -F7-14-H9-A-32 2


levier à main VAOH-F7-14-H9-A-32 pour l’actionnement mécanique de robinets à boisseau sphérique VZBE (3 voies), verrouillable. Longueur=186 mm, Mode d'actionnement=manuel, Position de montage=indifférent, Ouverture de clé=11 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=3 - Effets de corrosion forts

Informations techniques


Attributs
Typelevier à main
49,66 € HT
/ unité
59,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours