Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-2-R1C2-C-6

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S1-2-R1C2-C-6
Rubix :0326-2569721
Fabricant :555757
EAN :4052568199869
PLAQUE DETEND. VABF-S1-2-R1C2-C-6

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S1-2-R1C2-C-6


Plaque de détendeurs VABF-S1-2-R1C2-C-6 Largeur=54 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 1, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2
289,14 € HT
/ unité
346,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours