Terminal de vanne Festo VMPAC-ZAS-845

Tirant

Voir les informations techniques
Références
Festo :VMPAC-ZAS-845
Rubix :0326-2561291
Fabricant :8025307
EAN :4052568109882
TIRANT VMPAC-ZAS-845
Résumé technique
Typetirants d'ancrage

Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-845


Tirant VMPAC-ZAS-845 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=188 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typetirants d'ancrage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,12 HT
/ unité
187,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours