Références
Festo :CPX-AB-1-7/8-DN
Rubix :0326-2592791
Fabricant :571052
EAN :4052568217624
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPX-AB-1-7/8-DN CPXAB178DN
Bloc de raccordement CPX-AB-1-7/8-DN Pour terminal électrique modulaire CPX. Dimensions (l x L x h)=65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm, Interface de bus de terrain=Connecteur femelle Sub-D, à 9 pôles, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 70 °C, Degré de protection=(* IP65, * IP67)
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccordement pour terminal cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,81 € HT
/ unité
600,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours