Chaussures forestier Sioen 3XA2A2VX1-47, EU Pointure : 47 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
Timber 2.0 Chaussures anti-coupure, EN ISO 20345 S3, EN ISO 17249 classe 2
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :3XA2A2VX1-47
Rubix :3464-6247365
Fabricant :3XA2A2VX1-47
Détails articles : CHAUSSURES S3 ANTICUT TIMBER2 47 TIMB2 20345 S3 17249 CLASS2 47
Pas de semelle en mousse mémoire 3D spéciale, pas de couleurs fantaisie, pas de choix de cuir fantaisie... Oui, en effet, parfois, le mot « de base » signifie simplement « suffisamment approprié pour le travail à réaliser ». Les nouvelles chaussures Timber sont juste ce genre de chaussures, appropriées si vous travaillez la forêt de manière saisonnière et occasionnelle. Cependant, cela ne signifie pas que nous avons renoncé à la durabilité. Une semelle injectée, résistance mécanique S3, protection tronçonneuse classe 2, sont à portée de main pour un petit budget.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,32 € HT
/ paire
236,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
