Chaussures forestier Sioen 3SA3N2VX1AS0V36, EU Pointure : 36 | Couleur : Vert | Matière principale : Cuir
Chaussures de sécurité Rangers EN 345-2
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :3SA3N2VX1AS0V36
Rubix :3464-6112048
EAN :5414718320575

Détails articles : CHAUSSURE SECURITE RANGERS T36 EN345-2
Paire de chaussures de sécurité SIP 3SA3Pointures allant du 36 à 48.Protection anti-coupure EN 345 SB Pet EN 345-2, classe 1, 20 m/s.Cuir nubuck hydrofuge, embouts acier.Semelles anti-perforation collées et cousues en nitrile anti-dérapant et résistant aux hydro-carbures.Marque : SIP Protection Sioen.
Applications
Usage principalement forestier.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | cuir |
| Type | sécurité |
| Matière | cuir nubuck hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,36 € HT
/ paire
420,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
36