Diviseur/séparateur de rayonnage Thur Metall 56.269.000

Kit Parois de séparation et Plaquettes séparatrices (LxPxFH) 1005x695x150mm

Voir les informations techniques

Références

Thur Metall :56.269.000
Rubix :4774-7069255
EAN :7630022305444
SEPARATION METALLIQUE L1000X695 LOT

Résumé technique

Modèle7001/5007

Détails articles : SEPARATION METALLIQUE L1000X695 LOT


Désignation: Parois à fentes et plaquettes séparatrices, Largeur mm: 1005, Profondeur mm: 695, Hauteur mm: 125, Pour hauteur frontale mm: 150, Largeur utile des tiroirs mm: 900, Profondeur utile des tiroirs mm: 600, Unité de vente / Nombre pc.: 1, Equipement: 6 parois à fentes, 6 plaquettes séparatrice 100, 8 plaquettes séparatrice 150, Couleur: gris

Applications

1/ Pour armoires à tiroirs L 600 x p 695 mm. 2/ Pour armoires à tiroirs L 800 x p 695 mm. 3/ Pour armoires à tiroirs L 1000 x p 695 mm.

Informations techniques


Attributs
Modèle7001/5007
239,82 HT
/ lot
287,78 TTC
Dont Eco-contribution : 0,24 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (36) jours