Contacteur thermique Danfoss 017-521466
Thermostat RT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :017-521466
Rubix :9476-2355810
Fabricant :017-521466
EAN :5702423120789
Documents
Détails articles : THERMOSTAT RT 120 017-521466 120/215D CAP 2M REARM MANUEL
Les thermostats RT sont généralement utilisés dans les secteurs industriels et marins.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.
Points forts
Plage de température : de -60 à 300 °C.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermostat, rt |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,82 € HT
/ unité
1 041,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours


