Contacteur thermique Danfoss 017-503666

Thermostat RT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Danfoss :017-503666
Rubix :0247-2003673
Fabricant :017-503666
EAN :5702428519397
THERMOSTAT RT 4 017-5036 PLAGE - 5/30

Résumé technique

Typethermostat rt 4 017-5036 plage - 5/30

Documents

Détails articles : THERMOSTAT RT 4 017-5036 PLAGE - 5/30


Les thermostats RT sont généralement utilisés dans les secteurs industriels et marins.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.

Points forts

Plage de température : de -60 à 300 °C.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.

Informations techniques


Attributs
Typethermostat rt 4 017-5036 plage - 5/30
452,77 € HT
/ unité
543,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours