Contacteur thermique Danfoss 017-504866

Thermostat RT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Danfoss :017-504866
Rubix :0247-2003677
Fabricant :017-504866
EAN :5702423119523
THERMOSTAT RT 106 017-5048 PLAGE 20/90

Résumé technique

Typethermostat, rt

Documents

Détails articles : THERMOSTAT RT 106 017-5048 PLAGE 20/90


Les thermostats RT sont généralement utilisés dans les secteurs industriels et marins.
La gamme RT offre, en plus des thermostats standard, des sondes de thermostats distantes et des thermostats à zone neutre. Ces thermostats sont généralement recommandés pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont particulièrement critiques.
Les thermostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.

Points forts

Plage de température : de -60 à 300 °C.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Disponible avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.

Informations techniques


Attributs
Typethermostat, rt
528,12 € HT
/ unité
633,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours