Références
Danfoss :060L311266
Rubix :0247-2004193
Fabricant :060L311266
EAN :5702423147663
Détails articles : THERMOSTAT KPS 76 060L3112 PLAGE - 10/+30DC CAP 2M ARME
Cette série de thermostats KPS a été spécialement conçue pour répondre à la demande croissante d'un boîtier de haut niveau, d'un faible différentiel, de robustesse, de construction compacte et de résistance aux chocs et aux vibrations. La gamme KPS couvre la plupart des exigences d'applications externes mais aussi internes, et elle est adaptée pour être utilisée dans les systèmes de contrôle et d'avertissement et de régulation des usines, des équipements diesel, des compresseurs, des centrales électriques et à bord de navires.
Points forts
Plage de température : de -10 à +200º C.
Contacts plaqués or.
Différentiel réglable ou fixe.
Robustesse et construction compacte.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Boîtier IP67. Résistant à l'eau de mer.
Disponible avec les homologations terrestres et marines appropriées.
Contacts plaqués or.
Différentiel réglable ou fixe.
Robustesse et construction compacte.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Boîtier IP67. Résistant à l'eau de mer.
Disponible avec les homologations terrestres et marines appropriées.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermostat kps 76 060l3112 plage - 10/+30dc cap 2m arme |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,69 € HT
/ unité
784,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours


