Contacteur thermique Danfoss 060L117166

Thermostat KP

Voir les informations techniques
Références
Danfoss :060L117166
Rubix :9476-2355813
Fabricant :060L117166
EAN :5702423148769
THERMOSTAT KP 75 060L117166 0/40D BULBE D'AMBIANCE

Détails articles : THERMOSTAT KP 75 060L117166 0/40D BULBE D'AMBIANCE


Les thermostats KP sont utilisés dans les systèmes de régulation, de contrôle et d'avertissement dans l'industrie. Les contacts électriques de la série KP sont actionnés en fonction de la température. Les thermostats sont équipés d'un interrupteur unipolaire (SPDT) et peuvent contrôler directement les moteurs CA monophasés jusqu'à 2 kW.

Points forts

Plages de température : de 0°C à 150°C. Charge de contact élevée - Temps de rebond ultra court. Disponible avec contacts plaqués or. Boîtier IP44 en cas de montage avec un couvercle et sur une surface plane. Également disponible avec le boîtier IP55 pour les clients OEM. Dimensions réduites, faible encombrement, grande facilité d'installation. Résistant aux vibrations et aux chocs.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,74 HT
/ unité
378,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours