Contacteur thermique Danfoss 060L118466

Thermostat KP

Voir les informations techniques
Références
Danfoss :060L118466
Rubix :9476-2355815
Fabricant :060L118466
EAN :5702423148783
THERMOSTAT KP 78 060L118466
Résumé technique
Typethermostat

Détails articles : THERMOSTAT KP 78 060L118466


Les thermostats KP sont utilisés dans les systèmes de régulation, de contrôle et d'avertissement dans l'industrie. Les contacts électriques de la série KP sont actionnés en fonction de la température. Les thermostats sont équipés d'un interrupteur unipolaire (SPDT) et peuvent contrôler directement les moteurs CA monophasés jusqu'à 2 kW.

Points forts

Plages de température : de 0°C à 150°C. Charge de contact élevée - Temps de rebond ultra court. Disponible avec contacts plaqués or. Boîtier IP44 en cas de montage avec un couvercle et sur une surface plane. Également disponible avec le boîtier IP55 pour les clients OEM. Dimensions réduites, faible encombrement, grande facilité d'installation. Résistant aux vibrations et aux chocs.

Informations techniques


Attributs
Typethermostat
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,59 HT
/ unité
324,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours