Composants pneumatiques - Accessoire SMC HRS030-AF-20-T

Thermo Chiller

Voir les informations techniques
Références
SMC :HRS030-AF-20-T
Rubix :0338-2293365
REFROIDISSEUR HRS030-AF-20-T
Résumé technique
Typethermo chiller

Détails articles : REFROIDISSEUR HRS030-AF-20-T


Le thermo-refroidisseur HRS offre des fonctions pratiques, un autodiagnostic et un affichage de contrôle pour faciliter l'entretien. Un port d'alimentation incliné facilite l'alimentation en fluide de circulation, même lorsque les unités sont empilées. Un grand écran numérique permet de visualiser clairement les valeurs actuelles et les valeurs de consigne. Le filtre anti-poussière est intégré à la grille du panneau avant, ce qui permet de monter et de démonter le filtre HRS facilement et sans outils.

Points forts

-Refroidisseur thermique de type compact

Informations techniques


Attributs
Typethermo chiller
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 584,04 HT
/ unité
15 100,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours