Composants pneumatiques - Accessoire SMC D5050
Fixation par chape arriere MP2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D5050
Rubix :0338-2058483
Fabricant :D5050
EAN :3618036130850
Documents
Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ACIER MP2 VERIN ISO D50 +AXE
La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Fixation par chape arriere mp2
Informations techniques
Attributs
| Type | chape arrière |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,67 € HT
/ unité
35,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h