Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DSKNR-40-12

Tête T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :570-DSKNR-40-12
Rubix :0033-0762032
Fabricant :5962606
TETE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Diamètre40 mm
Type de montaget-max® p-kop (conception à serrage rigide) avec coroturn® sl (refroidissement interne), kapr 75.0°
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE


Tête T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Type de montaget-max® p-kop (conception à serrage rigide) avec coroturn® sl (refroidissement interne), kapr 75.0°
Largeur27 mm
Hauteur41,1 mm
Taille40-12
584,24 € HT
/ unité
701,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h