Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-150SP12Y-C8
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20-150SP12Y-C8
Rubix :0033-0733233
Fabricant :7216818
EAN :7323221654573


Résumé technique
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 foret de pré-usinage à deux arêtes de coupe (twin-edge), avec refroidissement interne |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 foret de pré-usinage à deux arêtes de coupe (twin-edge), avec refroidissement interne |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 148 mm |
| Taille | br20-150sp12y-c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 980,56 € HT
/ unité
3 576,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours