Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R429U-A16-23056TC09A
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R429U-A16-23056TC09A
Rubix :0033-0766640
Fabricant :5746696




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | tige d'alésage (r429u) avec plaquette de coupe interchangeable pour têtes d'alésage fines |
Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | tige d'alésage (r429u) avec plaquette de coupe interchangeable pour têtes d'alésage fines |
| Largeur | 15,6 mm |
| Hauteur | 117 mm |
| Taille | tc09a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,45 € HT
/ unité
574,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h