Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR30-56CC09F-C5
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR30-56CC09F-C5
Rubix :0033-0733059
Fabricant :7254546
EAN :7323221821777


Résumé technique
| Diamètre | 56 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br30 outil d'alésage multi-tranchant (trois arêtes de coupe) |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR30 A TROIS ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR30 à trois arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 56 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br30 outil d'alésage multi-tranchant (trois arêtes de coupe) |
| Largeur | 3,25 mm |
| Hauteur | 1,5 mm |
| Taille | cc09 / c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 791,27 € HT
/ unité
3 349,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h